エアフィルタ :「窒素 発生 器」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
Rc(PT)3/8(1)
0.01μm以上の固形微粒子およびオイルミストを99.99%以上除去し、食品工場、クリーンルームの排気による汚染防止できます。排気音をやわらげ、騒音を低減できます。(消音効果35dB以上)。抗菌剤入り樹脂ケースと抗菌仕様のフィルターで、フィルター内外での菌、カビの増殖を抑制できます。浮遊物(有害細菌を含む)を発生させずに高度な洗浄空間を維持します(落下菌発生源対策)。
用途食品工場、クリーンルームの環境改善、騒音防止。
トラスコ品番838-7346
接続口径Rc3/8
高さ(mm)170
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)5~50
定格空気処理流量(m3/min)0.75
外径(mm)106.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。