絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(3)
  • CKD(186)
  • SMC(83)
  • Festo(82)
  • 前田シェルサービス(39)
  • コガネイ(35)
  • 日立産機システム(27)
  • NORGREN(24)
  • エスコ(19)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
  • オリオン機械(10)
  • 日本精器(10)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • カマタテクナス(6)
  • 橋本クロス(4)
  • RS PRO(4)
  • EARTH MAN(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • CEJN(セイン)(3)
接続口径
  • 1/4(4)
  • R(PT)1/4(1)
  • Φ7(1)
  • Φ10(1)
ろ過精度(μm)
  • 0.01(1)
  • 5(2)
  • 40(1)
ねじの種類
  • G(1)
  • PT(1)
  • R(1)
  • Rc(3)
  • その他(1)
G・PT・R・Rc・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(4)
R(PT)1/4(1)
Φ7(1)
Φ10(1)
簡易エアフィルタ SK11簡易エアフィルタSK11(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。仕様2MF付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気
中空糸膜エアーフィルター SK11中空糸膜エアーフィルターSK11
5,998税込6,598
1台
当日出荷
小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
エアクリーンユニット5μ SK11エアクリーンユニット5μSK11
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。ろ過度(μm)5管接続口径1/4付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)ねじの種類Rc使用流体空気
エアフィルタ 44μ固定用 SK11エアフィルタ 44μ固定用SK11
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ