絞り込み
接続口径
- 1/4(4)
- R(PT)1/4(1)
- Φ7(1)
- Φ10(1)
ブランド
- SK11
- CKD(174)
- コガネイ(34)
- 前田シェルサービス(31)
- 日立産機システム(26)
- 日本精器(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- エスコ(6)
- オリオン機械(6)
- カマタテクナス(6)
- ジョプラックス(5)
- 橋本クロス(5)
- EARTH MAN(3)
- ParkerTAIYO(3)
- アネスト岩田(2)
- H&H(2)
- TRUSCO(2)
- 明治機械製作所(2)
- 近畿製作所(1)
- ブランドをもっと見る
ろ過精度(μm)
- 0.01(1)
- 5(2)
- 40(1)
ねじの種類
- G(1)
- PT(1)
- R(1)
- Rc(3)
- その他(1)
特価
「接続口径」から絞り込む
1/4(4)
R(PT)1/4(1)
Φ7(1)
Φ10(1)

中空糸膜エアーフィルター
SK11¥5,998税込¥6,5981台当日出荷小型タイプの高ろ過精度のエアーフィルターです。優れた異物補足能力を発揮し、低圧力損失で大流量を確保します。医療機器、食品分野、その他一般産業に配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境を実現します。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。材質中空糸膜:PP最高使用圧力(MPa)0.8材質(ケース)PA使用流体空気使用環境温度(℃)5~50
エアクリーンユニット 3機能
SK11¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
エアクリーンユニット5μ
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。 ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ 44μ固定用
SK11¥4,598税込¥5,0581個当日出荷コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。 エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。 1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。用途エアー配管中の水分、ほこり除去。使用流体空気流量(m3/min)0.39ドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付