エアフィルタ :「1.5MPaエアフィルタ」の検索結果
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/8(1)
G(PF)1/4(1)
NPT1/8(1)
NPT1/4(1)
R(PT)1/8(1)
R(PT)1/4(1)
Rc(PT)1/8(1)
Rc(PT)1/4(1)
作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
メンテナンススペース削減 最大46%減
視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
ボディサイズ20
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。