エアフィルタ :「a-30r」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
G(PF)3/8(1)
R(PT)1/4(2)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(6)
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)