エアフィルタ :「npt ねじ」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(8)
3/8(9)
1/2(9)
1-1/4(7)
1-1/2(7)
2"(6)
NPT1/4(8)
NPT3/8(6)
NPT3/4(7)
NPT1(5)
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF910 SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF810 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF811 SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 ボディサイズ50
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF800 SMC CADデータあり
ボディサイズ8 オートドレン仕様(00) なし
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT3/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT3/8 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF60 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ50
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ろ過度(μm)5
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF900 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF900シリーズ AF910 SMC CADデータあり
ボディサイズ9 ドレン排出口(-) 標準タイプ エレメント種類(7) ステンレスエレメント
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AF800_900 - 大容量形エアフィルタ(AF800) SMC CADデータあり
ボディサイズ8 オートドレン仕様(00) なし
1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

大容量形エアフィルタ AF800シリーズ AF811 SMC CADデータあり
ボディサイズ8 ドレン排出口(-) 標準タイプ オートドレン仕様(11) フロート式オートドレン(N.O.)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF60-) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) フィルター除菌フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%) ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF20 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
18日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
58,980 税込64,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) フィルター抗菌フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)5(捕集効率90%) ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
14,980 税込16,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) フィルター抗菌フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1(捕集効率99%) ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
19,980 税込21,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) フィルター脱臭フィルタ 使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
18,980 税込20,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)