エアフィルタ :「エスコ ねじ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(7)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(1)
1"(1)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(2)
質量(g)200 全高(mm)90 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)40
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-10 ねじ径Rc1/2"
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

エスコ品番EA153AB-2 質量(g)240 取付方式ブラケット付 全高(mm)115 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

エスコ品番EA153CB-23 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径1/4 エスコ品番EA153CB-22 質量(g)700 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)176 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)75 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/2" 調整圧力(MPa)0.05~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-07
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-51 ねじ径Rc1/4"
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-2198-09
1個
3,830 税込4,213
当日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc3/8" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-55
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径3/4 エスコ品番EA153CB-26 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
当日出荷

仕様排出方法:コック式 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 取付ねじRc1/4" 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-54
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

仕様排水容量:80ml 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-53 オイル量(mL)125ml ねじ径Rc3/8"
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 エスコ品番EA153CB-103 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-12 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-104 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-102 使用圧力(MPa)0.05~1.4 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)2.1 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa
1個
8,640 税込9,504
翌日出荷

水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2 直径(Φmm)39 質量(g)100 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)(推奨)0.5 全高(mm)86 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 設定圧力単位MPa ドレンコックなし
1個
4,520 税込4,972
当日出荷

エスコ品番EA153CB-14 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

容量(mL)(排水)80 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 取付ねじ径(inch)(Rc)1/2” アズワン品番64-2198-11 オイル量(mL)125
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

寸法(mm)90×175(H) 質量(g)600 最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2) 調整圧力(MPa)0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2) 面間寸法(mm)90 アズワン品番64-2198-08 オイル量(mL)35ml
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

ろ過度(μm)40 管接続口径1/4 エスコ品番EA153CB-2 取付方式ブラケットなし 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)100 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)40 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

エスコ品番EA153CB-28 質量(g)1200 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0~1 全高(mm)232 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 面間寸法(mm)100 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
8,360 税込9,196
翌日出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径3/8 エスコ品番EA153CB-13 質量(g)500 取付方式ブラケットオプション 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~1 全高(mm)170 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 使用流体空気 面間寸法(mm)70 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5 管接続口径1/4 エスコ品番EA153AF-12 質量(g)410 取付方式ブラケットなし 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力(MPa)0.05~0.85 全高(mm)250 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc 使用流体空気 材質(ボウル)プラスチック 面間寸法(mm)65 エア流量(L/min)1000 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷