「接続口径」から絞り込む
1/4(7)
3/8(3)
1/2(2)
3/4(1)
1"(1)
Rc(PT)1/4(3)
Rc(PT)3/8(2)
Rc(PT)1/2(2)
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2
直径(Φmm)39
質量(g)100
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)(推奨)0.5
全高(mm)86
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
設定圧力単位MPa
ドレンコックなし
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
エスコ品番EA153AB-2
質量(g)240
取付方式ブラケット付
全高(mm)115
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
質量(g)200
全高(mm)90
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-10
ねじ径Rc1/2"
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-2
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)100
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/2"
調整圧力(MPa)0.05~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-07
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-22
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-23
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径3/4
エスコ品番EA153CB-26
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/4"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-54
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc3/8"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-55
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-09
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-51
ねじ径Rc1/4"
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
容量(mL)(排水)80
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
取付ねじ径(inch)(Rc)1/2”
アズワン品番64-2198-11
オイル量(mL)125
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
寸法(mm)90×175(H)
質量(g)600
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)90
アズワン品番64-2198-08
オイル量(mL)35ml
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-14
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様排水容量:80ml
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-53
オイル量(mL)125ml
ねじ径Rc3/8"
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-28
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-13
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5
管接続口径1/4
エスコ品番EA153AF-12
質量(g)410
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
全高(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)65
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-104
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-102
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-103
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。