エアフィルタ :「c2」の検索結果

エアフィルタとは、空気中にあるごみや塵などを取り除いてくれる部品のことです。空圧補器などで使用されており、様々なタイプのエアフィルタが存在します。取り付けが簡単なワンタッチタイプなものや、0.01μmのエレメントで限りなく小さな油分やごみを除去してくれるものもあるのが特徴。カートリッジ式のものはメンテナンスも容易。ミニタイプのものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)420 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)5~60 調整圧力(MPa)0.049~0.97 面間寸法(mm)80 アズワン品番64-7820-51 ねじ径Rc1/4"
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

おすすめ人気ランキング