「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1"(1)
高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。
小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。
エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。
エレメント交換はほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.97
材質(本体)アルミダイカスト
取付方式ブラケットなし
ねじの種類Rc
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.47
材質(ボウル)ポリカーボネート
エレメント寿命2000Hr(2年間)
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
捕集効率(%)99以上
材質(エレメント)ナイロン不織布
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。