エアフィルタ :「異物混入」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
Rc(PT)1/4(1)
Rc(PT)3/8(1)
Φ8(1)
Φ10(1)
Φ12(1)
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に。米飯など食品の冷却に。包装機の窒素充填に
使用圧力(MPa)-0.095~0.99
使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
材質(ボディ)樹脂タイプ
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)5~45
ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
耐差圧(MPa)0.5
処理流量(L/min[ANR])300~400
洗浄脱脂洗浄
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。