186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
G(PF)1/4(26)
G(PF)3/8(29)
NPT1/4(30)
NPT3/4(28)
NPT1(27)
Rc(PT)1/4(55)
Rc(PT)3/8(46)
Rc(PT)1/2(37)
Rc(PT)3/4(46)
Rc(PT)1(40)
接続口径をもっと見る
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形 CKD CADデータあり
全長(mm)253.5 付属品ボウルガード 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 本体質量(kg)2.2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出フレキシブルドレン 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 ろ過度(μm)5
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W CKD CADデータあり
ダストや水滴を効率的に除去
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 標準装備品ボウルガード
1個
2,195 税込2,415
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 材質(ボウル)ポリカーボネイト エレメント(μm)5 最低動作圧力(MPa)0.1
1個
12,121 税込13,333
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) CKD CADデータあり
サイクロン効果で水滴やダストを効率的に除去、圧縮空気を清浄に。 ボウル、エレメントがワンタッチで簡単に脱着でき保守も容易。
全長(mm)92 質量(kg)0.1 最高使用圧力(MPa)1.0 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ろ過度(μm)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード タイプ白色タイプ 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレンコック付 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 流れ方向左→右
1個
2,254 税込2,479
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

A1019シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個ほか
499 税込549
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セット内容ルーバー、バッフル、エレメント、ボウルOリング 種別部品
1個
2,077 税込2,285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
835 税込919
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
646 税込711
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様1138シリーズ エアフィルタ 消耗部品キット 種別部品
1個
3,625 税込3,988
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,519 税込2,771
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FMシリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
7,513 税込8,264
14日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

F1000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個ほか
488 税込537
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

仕様1123シリーズ エアフィルタ ガスケット 種別部品
1個
4,405 税込4,846
5日以内出荷

F2000シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
1個
570 税込627
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1126シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
38,775 税込42,653
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD CADデータあり
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

種別部品 材質(本体)特殊ニトリルゴム
1セット(5個)
1,759 税込1,935
当日出荷

1138シリーズ エアフィルタ CKD CADデータあり
1個
9,763 税込10,739
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
2,077 税込2,285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1128シリーズ エアフィルタ ガスケット 種別部品
1個
4,788 税込5,267
15日以内出荷

仕様1114シリーズ エアフィルタ ガスケット 種別部品
1個
1,788 税込1,967
15日以内出荷

F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD CADデータあり
1個
4,750 税込5,225
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

エアフィルタ(セパレートタイプ) 大口径型 CKD CADデータあり
ろ過度(μm)5 使用圧力(MPa)0.1 ねじの種類Rc
1個
37,333 税込41,066
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)
835 税込919
当日出荷

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1126シリーズ エアフィルタ ガスケット 種別部品
1個
1,825 税込2,008
6日以内出荷

1個
7,481 税込8,229
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1326シリーズ ヘビーデューティエアフィルタ CKD CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,838 税込2,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F6000シリーズ エアフィルタ(F6000-20~) CKD CADデータあり
1個
5,890 税込6,479
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

仕様F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-PAC~) 種別部品
1個
1,188 税込1,307
15日以内出荷

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-20~) CKD CADデータあり
使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60 ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
1個
10,625 税込11,688
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

仕様F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-PAC~) 種別部品
1個
1,188 税込1,307
15日以内出荷