「接続口径」から絞り込む
1"(1)
2"(1)
3"(1)
4"(1)
8"(1)
Rc(PT)1/2(1)
Rc(PT)1(1)
高流量・除去率の高い 高性能フィルタ、圧力損失が低い省エネフィルタです!。ハイブリッド構造の深プリーツで通常エレメントの4倍以上のろ過面積と、水分を含ませない高性能特殊ろ紙により最高の粒子除去、圧力損失を低減。国際規格 ISO 8573-1 に適合しています。
使用圧力(MPa)0.1~1.6
使用温度(℃)1.5~65(周囲、流体)
材質(ケース)アルミニウム
使用流体空気
関連資料(2.24MB)
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。