エアフィルタ :「水分分離機」の検索結果
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。40ミクロンまでのゴミを除去します。コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。
最高使用圧力(MPa)1
最大流量(L/min)400
トラスコ品番254-9581
質量(kg)0.2
高さ(mm)100
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
ろ過度(μm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。