エアフィルタ :「エアーウォーターセパレーター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
R(PT)1/4(2)
Rc(PT)1/4(2)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)1/2(1)
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc トラスコ品番103-4278 全長(mm)102.5 質量(g)140 取付方式取付オプションなし 使用圧力(MPa)0~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時) 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
2,898 税込3,188
当日出荷