エアフィルタ :「圧縮空気機器」の検索結果
関連キーワード
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(2)
1"(2)
1-1/2(2)
2"(1)
2-1/2(1)
R(PT)1/2(1)
R(PT)1(1)
接続口径をもっと見る
用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します
仕様高性能エアフィルタ
使用流体空気
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護に
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
フィルタドレン排出口ドレンコック付
『空圧補器』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。