絞り込み
ブランド
  • SMC(78)
接続口径
  • 1/4(24)
  • 3/8(26)
  • 1/2(34)
  • 3/4(12)
  • 1"(2)
  • 1-1/2(2)
  • G(PF)1/4(2)
  • G(PF)3/8(4)
  • G(PF)1/2(4)
  • G(PF)3/4(1)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(4)
  • NPT1/2(7)
  • NPT3/4(3)
  • R(PT)1/4(6)
  • Rc(PT)1/4(8)
  • Rc(PT)3/8(7)
  • Rc(PT)1/2(12)
  • Rc(PT)3/4(4)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(8)
  • 0.005~0.4(8)
  • 0.008~0.6(8)
  • 0.02~0.2(13)
  • 0.05~0.4(7)
  • 0.05~0.85(50)
  • なし(1)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(13)
  • PNPオープンコレクタ(9)
  • なし(42)
  • 丸形圧力計(37)
  • 圧力計付(2)
  • 角形圧力計(13)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(26)
  • ブリードタイプ(11)
  • リリーフタイプ(58)
流れ方向
  • 右→左(28)
  • 左→右(65)
右→左・左→右
ねじの種類
  • G(33)
  • NPT(30)
  • Rc(46)
G・NPT・Rc
ボディサイズ
  • 40
  • 1/4(10)
  • 3/8(13)
  • 1/2(8)
  • 3/4(1)
  • 1(33)
  • 1-1/2(6)
  • 2(33)
  • 3(59)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 20(64)
  • 25(34)
  • 30(68)
  • 50(13)
  • 60(9)
  • 1000(5)
  • 2000(5)
  • 2500(5)
  • 3000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レギュレータとは、圧縮空気の圧力を減圧し一定の圧力を供給する機器。レギュレータが設定できる圧力値は、0.05から0.8MPa程度で、配管への接続口径は1/4インチから1インチのねじ込み式です。圧力設定はプッシュロック式のハンドルでスムーズに調整できます。圧力を微細に調整したいときに使える機器が精密レギュレータで、制御感度が0.001MPaです。真空ポンプなどの真空機器の圧力制御用に使える機器は真空用レギュレータで、-100kPaから-1.3kPaの範囲で設定が行えます。

FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/4(24)
3/8(26)
1/2(34)
3/4(12)
NPT1/2(7)
R(PT)1/4(6)
Rc(PT)1/4(8)
Rc(PT)3/8(7)
Rc(PT)1/2(12)
Rc(PT)3/4(4)
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から16日以内出荷
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から31日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ (AR40P-~) SMCレギュレータ (AR40P-~)SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06GSMC
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40K SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40KSMC
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06SMC
15,980税込17,578
1個
欠品中
管接続口径(06) 3/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcハンドル(Y) 上向き流れ方向(R)右→左設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(N) ノンリリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03SMC
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-02BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC6.0MPa対応 直動レギュレータSMC
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
設定感度0.2%F.S.以内。 省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) 繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) 逆流機能付(ARP20K30K40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC25A-AR20(K)-DSeries 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcハンドル下向き機能逆流機能なし設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMCARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC
8,398税込9,238
1個
18日以内出荷
ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き機能逆流機能付設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計内蔵圧力計取付角度排気機構ノンリリーフタイプオーダーメイド仕様標準
スタンバイレギュレータ SMCスタンバイレギュレータSMC
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
ARG - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG - 圧力計内蔵レギュレータSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40SMC
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40K SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40KSMC
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ40
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR40K SMCレギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR40KSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ40最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-06BGSMC
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
管接続口径(06) 3/4ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04HSMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
仕様(-X425) 高圧ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03H SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03HSMC
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03GHSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
管接続口径(03) 3/8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定ボディサイズ40ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構(-) リリーフタイプ
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03EH SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03EHSMC
6,398税込7,038
1個
15日以内出荷
仕様(-X406) 0.4 MPa設定ボディサイズ40ハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.4設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BGSMC
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
ボディサイズ40
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03B SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-03BSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ボディサイズ40取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
レギュレータ