絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(2)
  • SMC(565)
  • Festo(176)
  • CKD(79)
  • コガネイ(43)
  • NORGREN(32)
  • RS PRO(21)
  • エスコ(19)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ダイセン(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • Aventics(3)
  • マッハ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TRSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 20 mVロードレギュレーション = 20 mV%極性 = 正静止電流 = 4mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 A
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5.5 V, 8-Pin, L78L05CD13TRSTMicro
589税込648
1袋(25個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 5.5 Vラインレギュレーション = 200 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 正静止電流 = 6mAピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4mmSTMicroelectronics リニア電圧レギュレータ、100 mA. L78Lシリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能があります。 ヒートシンクの性能が十分に高く、100 mAを超える電流を出力できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117DT33TRSTMicro
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 6 mVロードレギュレーション = 10 mV%極性 = 正静止電流 = 5mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 6.2mmリニア電圧レギュレータ、800 mA、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ