絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • Festo(176)
  • CKD(79)
  • コガネイ(43)
  • NORGREN(32)
  • RS PRO(21)
  • エスコ(19)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ダイセン(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • STMicro(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • Aventics(3)
  • マッハ(3)
接続口径
  • 1/8(74)
  • 1/4(216)
  • 3/8(157)
  • 1/2(81)
  • 3/4(45)
  • 1"(21)
  • G(PF)1/8(21)
  • G(PF)1/4(37)
  • G(PF)3/8(22)
  • G(PF)1/2(21)
  • NPT1/8(23)
  • NPT1/4(35)
  • NPT3/8(21)
  • NPT1/2(19)
  • R(PT)1/8(23)
  • R(PT)1/4(46)
  • Rc(PT)1/8(54)
  • Rc(PT)1/4(110)
  • Rc(PT)3/8(81)
  • Rc(PT)1/2(57)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.005~0.2(32)
  • 0.005~0.4(22)
  • 0.008~0.6(22)
  • 0.01~0.2(9)
  • 0.01~0.4(17)
  • 0.01~0.8(21)
  • 0.02~0.2(149)
  • 0.02~0.3(1)
  • 0.02~0.4(11)
  • 0.02~0.5(1)
  • 0.02~0.8(11)
  • 0.05~0.3(3)
  • 0.05~0.4(45)
  • 0.05~0.7(12)
  • 0.05~0.83(11)
  • 0.05~0.85(283)
  • 0.14(1)
  • 0.2(2)
  • 0.7(2)
  • なし(2)
圧力計
  • NPNオープンコレクタ(219)
  • PNPオープンコレクタ(178)
  • なし(261)
  • 丸形圧力計(228)
  • 圧力スイッチ付(1)
  • 圧力計付(304)
  • 角形圧力計(87)
流れ方向
  • 右→左(246)
  • 左→右(417)
ねじの種類
  • G(251)
  • M(9)
  • NPT(257)
  • R(1)
  • Rc(356)
G・M・NPT・R・Rc
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(236)
  • ブリードタイプ(28)
  • リリーフタイプ(509)
ノンリリーフタイプ・ブリードタイプ・リリーフタイプ
ボディサイズ
  • 1/4(10)
  • 3/8(13)
  • 1/2(8)
  • 3/4(1)
  • 1(36)
  • 1-1/2(6)
  • 2(33)
  • 3(62)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 20(121)
  • 25(66)
  • 30(109)
  • 40(130)
  • 50(18)
  • 60(14)
  • 1000(5)
  • 2000(5)
  • 2500(5)
  • 3000(5)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/2・2・3・5・10・20・25・30・40・50・60・1000・2000・2500・3000・ボディサイズをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(74)
1/4(216)
3/8(157)
1/2(81)
3/4(45)
R(PT)1/4(46)
Rc(PT)1/8(54)
Rc(PT)1/4(110)
Rc(PT)3/8(81)
Rc(PT)1/2(57)
接続口径をもっと見る
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
レギュレータ (AR20-0~) SMCレギュレータ (AR20-0~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
AR-A - レギュレータ SMCAR-A - レギュレータSMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
119税込131特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMCARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から16日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディサイズ40
W Series(WR110) SMCW Series(WR110)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ AR32 SMCレギュレータ AR32SMC
79税込87
1個
当日出荷から22日以内出荷
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズSMC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
ARX20 - 小形減圧弁(ARX20) SMCARX20 - 小形減圧弁(ARX20)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(0) 0.05 ~ 0.85
レギュレータ (AR40P-~) SMCレギュレータ (AR40P-~)SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
I Series(IR1020) SMCI Series(IR1020)SMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
レギュレータ (AR30P-~) SMCレギュレータ (AR30P-~)SMC(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
精密レギュレータ IRシリーズ IR2010 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2010SMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
I Series(IR1010) SMCI Series(IR1010)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1
精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ SMC精密クリーンレギュレータ SRPシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から40日以内出荷
IR1000/2000/3000 - 精密レギュレータ SMCIR1000/2000/3000 - 精密レギュレータSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02GSMC
9,798税込10,778
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
...
レギュレータ