絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(731)
  • Festo(176)
  • CKD(79)
  • コガネイ(43)
  • NORGREN(32)
  • RS PRO(20)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ダイセン(4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • STMicro(3)
  • CEJN(セイン)(3)
  • Aventics(3)
  • マッハ(3)
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(7)
  • 3/8(4)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • Rc(PT)3/8(1)
  • Rc(PT)3/4(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.01~0.4(1)
  • 0.05~0.85(12)
  • 0.05~0.97(1)
  • 0.1~1(2)
圧力計
  • 圧力計付(14)
ねじの種類
  • Rc(16)
Rc
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(1)
1/4(7)
3/8(4)
1/2(2)
3/4(1)
1"(1)
Rc(PT)3/8(1)
Rc(PT)3/4(1)
エアーレギュレーター付フィルター エスコエアーレギュレーター付フィルターエスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40アズワン品番64-2198-05設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
11,100税込12,210
1個
予約販売
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-24質量(g)700取付方式ブラケット付管接続口径1/2全高(mm)175ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)80設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコRc 3/4" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下エスコ品番EA153C-2質量(g)300取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)35設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,910税込7,601
1個(1個)
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター エスコRc1/8" 精密エアーレギュレーターエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44質量(g)150取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0~0.99全高(mm)91使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~60面間寸法(mm)35エア流量(L/min)0~200(ANR)設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" レギュレーター(中圧用) エスコRc 3/8" レギュレーター(中圧用)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153C-103使用圧力(MPa)1.5全高(mm)148使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1耐圧力(MPa)2面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa
Rc 1/4" レギュレーター(中圧用) エスコRc 1/4" レギュレーター(中圧用)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA153C-102管接続口径1/4全高(mm)148ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1耐圧力(MPa)2面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CA-22質量(g)800取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)244ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/2" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-24質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 3/8" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-23質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc  1"  エアーレギュレーター エスコRc 1" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
レギュレーター (EA330BA用) エスコレギュレーター (EA330BA用)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷から71日以内出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
レギュレータ