絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TRUSCO(117)
  • Festo(81)
  • コガネイ(55)
  • CKD(41)
  • NORGREN(37)
  • CEJN(セイン)(33)
  • 岩田製作所(20)
  • ParkerTAIYO(18)
  • エニダイン(14)
  • 前田シェルサービス(13)
  • 日本精器(9)
  • 三栄精機製作所(8)
  • RS PRO(8)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • エスコ(5)
  • 千代田通商(4)
  • 不二ラテックス(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
174件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
ケースアセンブリ SMCケースアセンブリSMC
449税込494
1個
当日出荷から22日以内出荷
用途付属品材質ポリカーポネートRoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC3ポート残圧排気弁モジュラタイプSMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
VHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401) SMCVHS400/500 - 残圧抜き3ポート弁(VHS401)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から40日以内出荷
ボディサイズ(4) 1/2ねじの種類(N) NPT接続方式(1) 右側1(P)配管接続方向(1) 右側1(P)
シリンダポジショナ (IP200-~) SMCシリンダポジショナ (IP200-~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・サーボ機構によりシリンダの位置を安定して正確に制御可能。 ・一般産業機械のシリンダ位置制御にも使用可能。
ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMCソフトスタートアップバルブ 付属品SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
25A Series(25A-AQ) SMC25A Series(25A-AQ)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
エアコンビネーション用スペーサ用パッキン SMCエアコンビネーション用スペーサ用パッキンSMC
54税込59
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
C Series(C4SF) SMCC Series(C4SF)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8000 SMC電-空ポジショナ IP8000シリーズ IP8000SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
型式電-空型レバータイプ
C Series(C3SF) SMCC Series(C3SF)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C Series(C2SF) SMCC Series(C2SF)SMC
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
C Series(C1SF) SMCC Series(C1SF)SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
プラグコネクタAss'y SMCプラグコネクタAss'ySMC
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
電-空変換器 (IT60~) SMC電-空変換器 (IT60~)SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
ブースタリレー (IL100-~) SMCブースタリレー (IL100-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
F.R.L.エアコンビネーション用スペーサ SMCF.R.L.エアコンビネーション用スペーサSMC
419税込461
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
C Series(C4LF) SMCC Series(C4LF)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアコンビネーション用クロススペーサ SMCエアコンビネーション用クロススペーサSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311 SMC中継機器 ミニチュアエア表示灯 VR311SMC
429税込472
1個
11日以内出荷
空気圧の有無を知るための超小形のエア表示灯です。 電気系のパイロットランプに相当します。
電-空ポジショナ IP600 SMC電-空ポジショナ IP600SMC
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
空-空ポジショナ IP5100 SMC空-空ポジショナ IP5100SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・JIS F8007 IP55 ・充実のオプション 開度インジケータ(IP5100) バイパス(SIG-OUT1)の内蔵(IP5000) 均圧弁(OUT1-OUT2)の内蔵(IP5100)
形式ロータリタイプ
ロックアップバルブ IL220 SMCロックアップバルブ IL220SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・空気式プロセス制御系において空気源や供給空気配管系の異常発生時に使用。 単動形、複動形:空気源が正常状態に回復するまで、操作部の位置を応急保持 三方形: 異常発生時に供給ポートを切り換え
ブースタリレー IL100 SMCブースタリレー IL100SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
電-空ポジショナ (IP8~) SMC電-空ポジショナ (IP8~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠) ・モニターリング機能 ・防爆構造 電-空ポジショナ: TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5) ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex ibⅡCT5/T6) ・HART通信機能(スマートポジショナ)
管接続口径1/4
接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12) SMC接続機器用接続ケーブル・コネクタ(スタンバイ入力信号/アイソレーション入力信号/IO-Linkデバイス/入力機器/出力機器)(M12)SMC
4,798税込5,278
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
スタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル[両側M12アングルコネクタ付(オス/メス)] SMCスタンバイレギュレータ/残圧排気弁用接続ケーブル[両側M12アングルコネクタ付(オス/メス)]SMC
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
339,800税込373,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
279,800税込307,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100
電源用ケーブル(M12コネクタ、EXA1用) SMC電源用ケーブル(M12コネクタ、EXA1用)SMC
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用ケーブル長(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
無線アダプタ固定ブラケット SMC無線アダプタ固定ブラケットSMC
649税込714
1個
15日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用RoHS指令(10物質対応)対応
スタンバイ電空レギュレータ SMCスタンバイ電空レギュレータSMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
用途エアマネジメントシステム(2次電池対応シリーズ(25A-AMS□A))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
3ポート残圧排気弁 SMC3ポート残圧排気弁SMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用コネクタなしRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
空圧補器関連商品