55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟ですから、最少曲げ半径を小さくできます。 耐候性、特にオゾンに対して優れています。 対油性に優れています。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-15~60(チューブ静止状態時) 使用流体空気 使用圧力範囲【正圧】0~0.8MPa(20℃時)、【負圧】-99.9~0kPa
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 配管接続口径M5×0.8
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コガネイTACバルブ
使用流体空気 最大作動頻度(Hz)5 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 使用温度範囲(℃)0~60 材質本体・主軸:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、Oリング:合成ゴム
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
518 税込570
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:アルミ合金(無電解ニッケルめっき)、主軸:ステンレス、Oリング:合成ゴム 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量。高性能の油圧式シリンダ速度制御装置。 封入の作動油は温度による粘度変化が少なく、設定速度の変化は最小です。 配管・配線不要で取付が簡単です。
仕様スプリングリターン方式(負荷を除くとロッドは自動的に復帰します。)【制御負荷範囲】147.1~4903.3N、【許容衝撃不可】衝撃エネルギーEk<2.3N・m、【制御速度範囲】0.5~30(不可980.7N時) 使用温度範囲(℃)0~60
1個
28,698 税込31,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニュートラル状態がなく、給気⇔排気の切替えが安全確実。 排気ポートには、急激な排気を抑えるオリフィスを設定。
仕様【ポジション数】2ポジション、【ポート数】3ポート、【ノブ操作力(N・cm)】0.69、【ノブ操作角度】60° 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)【P・A】15(0.83)、【R】10(0.56) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.32 取付方向自由 給油不要 材質(ノブ)樹脂 操作方式手動方式ノブ形
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行えます。
材質(本体)ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.9 材質(エレメント)発泡ポリエチレン樹脂(ろ過度10μm)
1個
398 税込438
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中の流路切換用バルブです。 多様な箇所での取付ができ、横連結も可能です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)0~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアタイマの空気だめなどに使用します。
材質鋼板(内外面共ニッケルめっき) 保証耐圧力(MPa)1.35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 給油 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コガネイiB-Flow
iBシリーズは、従来の汎用性と高機能を併せ持った開発コンセプトから登場した新しい発想の製品群です。
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コガネイ残圧排気弁
マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体を一方向に流す逆止弁です。 クイック継手内蔵により取り付けが簡単です。コンパクト配管に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。静電気を瞬時に除去し、ゴミ・ホコリを吹き飛ばします。エア流量3倍。除塵能力大幅アップ。別置きのコントローラ不要。ACアダプタ、接続ケーブル付属。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)132 タイプエアパイロットスナップアクション形 使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9 使用圧力(MPa)0.25±0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 給油
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

材質鋼板に合成ゴム(NBR)焼き付け 質量(g)0.1 配管接続口径M5×0.8
1袋(100個)
788 税込867
当日出荷

エアシリンダやエアタンクあるいは回路上の空気を急速に排出させるときに使います。またシャトル弁として使うときは、2方向からの流れを一方向にする場合に使います。
材質本体:黄銅、ダイヤフラム:合成ゴム 質量(g)10 最高使用圧力(MPa)0.03 有効断面積(mm2)(CV値)2.5(0.12)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。排気中のオイルを除去し、騒音も低減。クリーンで静かな環境をつくります。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。油圧ユニットを使用しませんから、脈動のない、よりよい精密速度制御が可能です。
用途圧縮空気を油圧に変換し低油圧タイプのシリンダを低速作動を実現
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
1個
598 税込658
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
1個
478 税込526
翌々日出荷

吸水率が低く、耐水性、寸法安定性に優れています。 耐摩耗、耐屈曲疲労に優れています。 耐寒性、耐候性に優れています。
材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~70 使用流体空気、真空(-99.99~0kPa)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コガネイTACマフラ
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
仕様ガスケット付 材質(本体)黄銅 質量(g)3 使用温度範囲(℃)5~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)3.5 消音効果(dB)14 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.3 配管接続口径#10-32ユニファイねじ 材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
1個
728 税込801
当日出荷

コガネイコガネイTAC
TACエアバルブラインシリーズのバルブ、レギュレータなどの取り付けに使用します。 スロットAは配管用、スロットBは取付ねじ用です。
1袋(5個)
788 税込867
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
質量(g)76 タイプセレクト形
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽くさうさするときに使うレバータイプのアクチュエータです。
材質軟銅(亜鉛めっき) 質量(g)17 タイプ指先操作形
1個
788 税込867
当日出荷

このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)122 タイプエアパイロットセルフリターン形 使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9 使用圧力(MPa)0.27 保証耐圧力(MPa)1.35 給油
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1袋(10個)
548 税込603
翌々日出荷

ボディサイズが同じであれば、ボウルアセンブリを購入して別のドレインコック仕様に変更する事も可能です。
用途メンテナナス用部品 材質(ボウル)ポリカーボネイト 仕様ボールガード無し
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。強度プラス使いやすさで、機械装置のあらゆる設計、組立を確実にサポート。
1個
6,980 税込7,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。強度プラス使いやすさで、機械装置のあらゆる設計、組立を確実にサポート。
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。業界初の差圧式により軽量、コンパクト化を実現。流量、圧力の変動時も確実な除湿性能を発揮します。ドレンはオートドレントラップより自動的に排出します。
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷