クラッチ・ブレーキユニット :「位置決め 回転」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:4(+0.030/0)、軸穴d1H7:12 サイズ6 寸法B(mm)径方向:67.5 寸法C(mm)径方向:67.5 寸法d2(mm)軸穴12.2 寸法A1(mm)径方向:63 寸法A2(mm)径方向:55 寸法A3(mm)径方向:37(0/-0.011) 寸法G1(mm)径方向:42.5 軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)
1個
62,504 税込68,754
30日以内出荷

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10 サイズ5 寸法B(mm)径方向:54 寸法C(mm)径方向:50 寸法d2(mm)軸穴10.2 寸法A1(mm)径方向:50 寸法A2(mm)径方向:47 寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009) 寸法G1(mm)径方向:28 軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)
1個
55,285 税込60,814
30日以内出荷

・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
寸法(mm)軸穴bH9:5(+0.030/0)、軸穴d1H7:15 サイズ8 寸法B(mm)径方向:85 寸法C(mm)径方向:85 寸法d2(mm)軸穴15.5 寸法A1(mm)径方向:80 寸法A2(mm)径方向:70 寸法A3(mm)径方向:47(0/-0.011) 寸法G1(mm)径方向:57.5 軸穴寸法t(mm)2(+0.3/0)
1個
69,724 税込76,696
30日以内出荷

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります