21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ突合せ軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
169,800 税込186,780
当日出荷

励磁電圧(V)DC24 耐熱クラスF 連結許容回転速度(min-1)50(NF)、30(NS)、100(鋸歯) 最高回転速度(min-1)1500
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

寸法a(mm)0.15 耐熱クラスB リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 励磁電圧(V)DC24
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

クラッチ・ブレーキユニット(125-□-12G・121-□-20G) ・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。 ・堅牢な構造でしかも軽量。 ・取りけは簡単、長寿命です。 ・125-□-12Gは、使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ・121-□-20Gは、コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。 ダブルクラッチユニット(121-□-10G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。 ・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。 ダブルクラッチ・ブレーキユニット(122-□-20G) ・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。 ・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。 ・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
コイル電圧(V)DC24
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

質量(kg)13 サイズ8 電流(A)0.63 電圧(V)DC24 抵抗(Ω)38 容量(W)15 トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11 耐熱クラスB 許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106 モータ出力(kW)0.4 回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4 アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016 トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042 トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
1個
230,267 税込253,294
翌日出荷

1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)DC24 寸法a(mm)0.15 寸法K(mm)2 寸法J1(mm)3.3 耐熱クラスB リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ) 寸法J2(mm)1.3 最高回転速度(min-1)10000
1台
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ25 呼び径6 トルク(N・m)動摩擦Td:0.4 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)128(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)4.5(at20℃) コイル電流(A)0.188(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.00×10^-6、(Jロータ)1.43×10^-6 許容連結仕事Eeal(J)800
1個
15,579 税込17,137
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3 呼び径8 トルク(N・m)動摩擦Td:0.5 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)105(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.5(at20℃) コイル電流(A)0.23(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6 許容連結仕事Eeal(J)900
1個
18,143 税込19,957
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4 呼び径10 トルク(N・m)動摩擦Td:1 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)98(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.9(at20℃) コイル電流(A)0.25(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5 許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
25,363 税込27,899
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4 呼び径8 トルク(N・m)動摩擦Td:1 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)98(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.9(at20℃) コイル電流(A)0.25(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5 許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
25,363 税込27,899
20日以内出荷

・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3 呼び径6 トルク(N・m)動摩擦Td:0.5 耐熱クラス3600 コイル抵抗(Ω)105(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)5.5(at20℃) コイル電流(A)0.23(at20℃) 回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6 許容連結仕事Eeal(J)900
1個
18,143 税込19,957
20日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
22日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ8 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
179,800 税込197,780
40日以内出荷

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。
サイズ8 タイプ通し軸 種類ダブルクラッチ・ブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
252,677 税込277,945
40日以内出荷

・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ8 タイプ通し軸 種類クラッチブレーキユニット トルク(N・m)動摩擦:10、静摩擦:11 コイル電圧(V)DC24(at20℃) コイル容量(W)15(at20℃)
1個
159,800 税込175,780
40日以内出荷

寸法L(mm)15 電圧(V)DC24 寸法S(mm)25 寸法W(mm)8 寸法J(mm)110 寸法G(mm)160 寸法Q(mm)50 寸法U(mm)28 耐熱クラスB 油量(L)0.5
1台
249,800 税込274,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電圧(V)DC24 耐熱クラスB 最高回転速度(min-1)3000
1台
129,800 税込142,780
40日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
479,800 税込527,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレーキクラッチ、ブレーキ 電圧(V)DC24 寸法X(mm)M16 耐熱クラスB 最高回転速度(min-1)1800
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります