絞り込み
定格電圧(V)
  • 5(1)
  • 100(1)
コンセント個数
  • 1(1)
定格電流(A)
  • 14
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 15(875)
  • 16(8)
  • 20(235)
  • 30(79)
  • 50(2)
  • 60(12)
  • 100(4)
種類
  • 埋込コンセント(1)
形状
  • その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(2)
グレー・ホワイト
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • アメリカン電機(1)
LAMP(スガツネ工業)・アメリカン電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込充電用USB・ACコンセント LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USB・ACコンセントLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の急速充電ができる、USB・ACコンセントです。送り端子がついているので、カウンターなど複数台必要なシーンでも簡単に設置できます。ACコンセント一体型(3口タイプ)のため、追加配線が必要なく、DMC3型、PXP型と組み合わせが可能です。USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で急速充電できます。ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具種類埋込コンセント個数AC1/USB2定格電流(A)USB合計2.4/AC14RoHS指令(10物質対応)対応
埋込USB給電コンセント 3ヶ口 アメリカン電機埋込USB給電コンセント 3ヶ口アメリカン電機
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
形状USB・2ヶ/ACコンセント・1ヶ質量(g)110備考知能IC搭載定格電圧(V)5/100定格電流(A)2.4/14難燃性UL94 V-0電線接続方式差し込み式適合電線径(Φmm)VVF1.6, 2.0
コンセント