絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(70)
  • 神保電器(35)
  • 明工社(25)
  • アメリカン電機(18)
  • エスコ(17)
  • 東芝ライテック(15)
  • ELPA(9)
  • 河村電器産業(8)
  • オーム電機(3)
  • TRUSCO(2)
  • UNISON(ユニソン)(2)
  • 井筒製作所(1)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(17)
コンセント形状
2P 20A 125V(25)
コンセント形状
2P 20A 250V(11)
コンセント形状
(引掛形)2P 20A 250V(8)
コンセント形状
(引掛形)3P 20A 250V(9)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 125V(5)
コンセント形状
(引掛形)接地2P 20A 250V(7)
コンセント形状
その他(36)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(39)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(22)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(50)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(35)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(12)
コンセント個数
  • 1(152)
  • 2(8)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • その他(2)
定格電圧(V)
  • 100(4)
  • 125(96)
  • 200(5)
  • 250(114)
  • 300(5)
  • 480(4)
種類
  • その他(2)
  • フロアコンセント(2)
  • 埋込コンセント(114)
  • 防水コンセント(3)
  • 露出コンセント(51)
定格電流(A)
  • 20
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(1)
  • 2.1(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3(DC5V)/2(DC9V)(1)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(825)
  • 30(63)
  • 50(2)
  • 60(13)
  • 100(4)
形状
  • その他(8)
  • 平刃タイプ(112)
  • 引掛タイプ(34)
  • 抜止タイプ(3)
その他・平刃タイプ・引掛タイプ・抜止タイプ
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(19)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブルー(2)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ベージュ(16)
  • 色ホワイト(50)
  • 色レッド(5)
グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)ホーム接地20AコーナーキャップPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 20A 250V定格電圧(V)250定格電流(A)20
引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形
接地3P 角形コンセント 明工社接地3P 角形コンセント明工社(25件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
RoHS指令対応
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 20Aアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出アースターミナル付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
引掛コンセント接地3P 明工社引掛コンセント接地3P明工社(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 屋外コンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
埋込コンセント接地3P 明工社埋込コンセント接地3P明工社(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応
用途設備工事用極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
露出コンセント(工業用250V) 明工社露出コンセント(工業用250V)明工社(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途設備工事用。極数3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 15A・20A兼用露出コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用角型コンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
マルチコンセント 井筒製作所マルチコンセント井筒製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20
ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
欠品中
極数接地3P定格電圧(V)200種別E付
機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)15A20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量コンセント 金属枠神保電器
689税込758
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠神保電器(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)15/20コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
フルカラー15A・20兼用コンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー15A・20兼用コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付適合プレート(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付 Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
当日出荷
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ絶縁枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機平刃形 複式埋込コンセントアメリカン電機(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V適合プレートコンセントプレート・3コ用
15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込接地 コンセント(ワンタッチプレート・取付枠用)Panasonic(パナソニック)
529税込582
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプワンタッチプレート・取付枠用コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V結線方式ねじなし端子式
20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック20A250Vアース付兼用露出コンセント東芝ライテック(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V
コンセント