絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機(9)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(1)
コンセント形状
コンセント形状
その他(11)
コンセント個数
  • 1(9)
定格電圧(V)
  • 250(12)
  • 600(8)
種類
  • 埋込コンセント(8)
  • 防水コンセント(3)
定格電流(A)
  • 60
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.5(1)
  • 2(2)
  • 2.1(2)
  • 2.4(9)
  • 2.5(1)
  • 3(5)
  • 6(5)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(826)
  • 20(205)
  • 30(64)
  • 50(2)
  • 100(4)
形状
  • 平刃タイプ(1)
  • 引掛タイプ(12)
平刃タイプ・引掛タイプ
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
シルバー・ブラック・ホワイト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンセントとは、配線から電気を得るために製造されたプラグ用差し込み口です。電気機器のほとんどにはプラグという金属性の部品が付いており、それをコンセントに差し込むことで機材は電気を得て可動。コンセントには埋め込み型のほかに露出型や水が穴に入るのを防ぐ防水仕様、プラグが抜けるのを防ぐねじり式の抜止型など種類も豊富です。コンセント内には電気が通っていて感電する危険がある為、穴に水や異物を入れないよう注意する必要があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
平刃形 埋込コンセント アメリカン電機平刃形 埋込コンセントアメリカン電機
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
種類埋込コンセント形状平刃タイプ定格電圧(V)250コンセント個数1
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 防水パネルコンセント アメリカン電機引掛形 防水パネルコンセントアメリカン電機
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式適合ボックス中型四角アウトレットボックス
引掛形 防水形露出コンセント アメリカン電機引掛形 防水形露出コンセントアメリカン電機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口
接地3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)接地3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
フランジコンセント アメリカン電機フランジコンセントアメリカン電機
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
制御盤や分電盤、機器や装置などのパネル面へフラットに取付可能な、高容量の電源を供給するための器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。黄銅製のフランジケースには、耐蝕性に優れるニッケルめっき梨地仕上げを施しました。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。
形状引掛形定格電流(A)60適合電線(mm2)14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
3P60A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)3P60A引掛埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
引掛形防水フランジコンセント アメリカン電機引掛形防水フランジコンセントアメリカン電機
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)60コンセント個数1個口
引掛形 フランジコンセント アメリカン電機引掛形 フランジコンセントアメリカン電機
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
コンセント