コンセント :「ボディアース」の検索結果
埋込トリプルコンセント(金属枠付)
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
定格電圧(V)125
コンセント個数3個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠付
定格電圧(V)125
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
形状平刃タイプ
コンセント個数2個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8303(配線用差込接続器)
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。