コンセント :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂
適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8
防水×
NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153
材質カバー:ビニル樹脂製
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
種類埋込コンセント
極数接地2P
定格電流(A)15
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 250V
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
ボス径(Φmm)34.5
色黒
長さ(mm)107
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
ボス径(Φmm)34.5
色黒
適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR
適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A
適合圧着端子R2-4
適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
¥919
税込¥1,011
当日出荷
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
種類埋込コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
長さ(mm)104
幅(mm)39
厚さ(mm)30.3
コンセント個数2
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。