壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線Φ1.6~2、2mm2
適合圧着端子R2-4
電線接続方式圧着端子式、引締式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。
(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
色黒
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線14mm2
適合圧着端子R14-6
電線接続方式圧着端子式
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
ボス径(Φmm)34.5
色黒
長さ(mm)107
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。
ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形
色黒
質量(g)78.8
規格RoHS対応
コンセント個数1
難燃性UL94_V-0
適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm
適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)
電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式
NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ供給するための器具です
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
ボス径(Φmm)34.5
色黒
適合プラグナイロンカバー:3122GN ゴムカバー:3122GR
適合プレートステンレス:141S アルミニウム:141A
適合圧着端子R2-4
適合電線IV Φ1.6、Φ2 2mm2
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 15A 250V
1個
特価
¥919
税込¥1,011
当日出荷
耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
材質ナイロン樹脂
適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8
防水×
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。