コンセント :「差し込み式」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント 形状抜止タイプ 極数接地2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 仕様アースターミナルつき 寸法(幅W×高さH)(mm)93×122 適合規格PSE コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷