コンセント :「VVF 赤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)60×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数2
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類露出コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
寸法(mm)100×90×28
適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数4
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。