USB給電用コンセント(2ポート)東芝ライテック(1件のレビュー)5日以内出荷
スマートフォン・タブレットの充電がアダプターなしでできます。
接続中はスマートフォン・タブレットを充電しながら、操作もできます。
データ通信の機能はありません。
この製品の出力電流の合計は2.4Aです。
色ニューホワイトコネクタ形状Aタイプ定格出力2.4A・5V DCUSBポート2口定格入力0.5A・AC100V(50/60Hz)
L形トリプルコンセント東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
エアコン用スイッチ付コンセント東芝ライテック当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
2P接地付露出コンセント東芝ライテック翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ付属品圧着端子3個付属タイプ送りなしコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
EV充電用屋外コンセント東芝ライテック当日出荷から6日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント形状平刃タイプ色シルバータイプ露出・埋込両用
アースターミナル付接地防水ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷から21日以内出荷
差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。はずす場合は逆にまわして抜いてください。また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。
極数接地2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプタイプ2個用、防雨型(IPX3)コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック当日出荷から7日以内出荷
極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応
露出埋込兼用引掛シーリング東芝ライテック3日以内出荷
種類露出コンセント/埋込コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6
兼用コンセント東芝ライテック5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ
兼用接地コンセント東芝ライテック3日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付
アースターミナル付接地ダブルコンセント東芝ライテック当日出荷から5日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V方式アースターミナル結線SL端子式適合電線1.25mm2~2mm2、Φ1.6銅単線
アースターミナル付抜止接地コンセント東芝ライテック翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
コンセント東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
トリプルコンセント東芝ライテック5日以内出荷から13日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
接地コンセント東芝ライテック翌々日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ付属品アースのみ送り
接地ダブルコンセント東芝ライテック4日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ
絶縁接地コンセント東芝ライテック3日以内出荷から6日以内出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプ付属品ブランクチップ付色ニューホワイトコンセント個数1
絶縁コンセント東芝ライテック当日出荷から5日以内出荷
種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125色ニューホワイト
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
ページ: 1/ 3
家具用コンセントYAZAWA(ヤザワコーポレーション)税込¥1,208~¥1,098~