電設用スイッチ :「ちょうこう」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様SmartLEDZ Fit専用ユニット
質量(kg)0.1
入力電圧(V)DC24
出力電流(A)6.25
電気容量(W)最大接続:150
調光率(%)5~100(無線信号制御方式)
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合
材質樹脂(白)
寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
皮相電力(VA)60~800用
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
電設用スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。