電設用スイッチ :「スイッチの種類 電気」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様モダンプレート付 長さ(mm)120 幅(mm)70 厚さ(mm)32.5 ミルキーホワイト 定格15A 300V AC
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式3路 定格電圧(V)300 定格電流(A)10 適合電線サイズΦ1.6mm2、Φ2.2mm2
1個
639 税込703
当日出荷

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式C(3路) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 結線方式ねじなし端子式
1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路方式片切 トラスコ品番763-2681 タイプトリプルスイッチB 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様埋込スイッチC(3路) ミルキーホワイト 定格電圧(V)300 定格電流(A)15
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


回路方式片切 トラスコ品番763-2649 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格15A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

回路方式片切 トラスコ品番763-2576 タイプトリプルスイッチB 定格15A 300V AC
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

使用温度範囲(℃)-10~+40 定格4A 300V AC(表示ランプは100V用) 結線方式ねじなし端子式
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
489 税込538
欠品中