12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様光アドレス設定式、フルカラー形 スイッチ3コ用 消費電流(mA)(信号)7
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様光アドレス設定式、フルカラー型 スイッチ1コ用 消費電流(mA)(信号)6
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様2線式リモコンスイッチ 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数12個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井取付センサ用の露出取付カバーです。ボックス工事を行う場合に必要です。
用途天井取付センサ用 種別露出取付カバー サイズ(mm)Φ120 入数(個)1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体、リモコントランス、リモコンリレー 材質スイッチ本体:ABS樹脂(ホワイト・ブルー)、プレート:アルミ板(ホワイトブロンズ)フルコート加工、取付枠:鋼板/亜鉛めっきクリメート(三価)、オン表示ランプ:LED(赤)、オフ表示:LED(緑) タイプ12回路(横型)(新金属プレート付) 定格電圧(V)AC24 定格電流(A)1.5 スイッチ数12
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類親器 使用温度範囲-10℃~40℃ 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合子器WRT3125 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

オフィスや工場などさまざまな建物での省エネや省コスト、快適性をアップする照明制御システム「多重伝送 フル2線式リモコン」。天井の高い空間用の熱線センサ付自動スイッチ。センサ制御可能な場所が増え省エネを実現します。スマート設定器(WRT9510K)とスマートフォン(アプリ)での設定変更は床面から可能です。壁スイッチでセンサ入切可能。
用途<高天井用>天井の高い空間に 種別熱線センサ付自動スイッチ(高天井用) 取付天井取付形 質量(g)約270 種類子器 使用温度範囲-10℃~40℃ 適合規格親機:WRT3124 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)2 定格入力電圧(V)AC100~AC242、信号:±24 消費電流(mA)定格:50、定格信号:5 有効距離(m)子器信号配線:50(単線Φ0.9~Φ1.2使用時) 入数1台 接続台数子器:6台まで 適合ユニット伝送:WRT2040系列、WRT2050系列
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃)-10~+40 定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2)0.5~1.25 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上 LED色【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数6個 適合電線径(Φmm)0.8~1.4 動作電圧(V)AC18V~AC30V 端子強度(N)0.8N・m以上
1個
7,998 税込8,798
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)セレクタスイッチ
定格AC24V 1.5A 構成本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)