電設用スイッチ :「白熱灯照明器具」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動 定格3A100VAC タイプ屋側壁取付 種類親器・お出迎え点灯形 連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形 配線方式3線式/4線式 定格電圧(V)AC100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル12
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)800 質量(kg)18 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:12回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1台
899,800 税込989,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600 質量(kg)14 取付壁直付型 高さ(mm)375 タイプシーンマネジャーG対応タイプ 奥行(mm)120 入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用) 周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと) 回路数調光:8回路 負荷容量最大1600W(16A)/回路
1台
739,800 税込813,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)