電設用スイッチ :「階段」の検索結果
関連キーワード
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が可能になり接地場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)100
タイプ屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)1
定格電流(A)3
検知方式熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)0.3~1
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
正面検知が可能に。
温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関
定格電圧(V)AC100
仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s
タイプ屋内
周波数(Hz)50-60
消費電力(W)1
適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2
使用周囲温度(℃)-10~40
検知方式熱線レベル変化分検知
負荷容量3A 100V AC
連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
消費電流(mA)定格:5
配線方式信号:2線無極配線方式
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
新設計レンズで検知感度がアップし、正面検知が
可能になり設置場所がより自由になりました。
従来品のセンサ子器(DC12Vタイプ)が使え、接続できる子器の種類が豊富に。
照明の「切-自動-連続入」の切り替えが手元で行えます。
多箇所検知形 最大3箇所で検知することができます。
定格電圧(V)親器:AC100、子器側:DC12V(対地AC 100V)
色マットブラック
取付場所壁
使用場所廊下・階段・内玄関
負荷容量3A 100V AC
開閉100000回
検知方式熱線レベル変化分検知
適合ボックス1コ用スイッチボックス
適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用(親器-子器、子器ー子器間の配線も同様)
使用周囲温度(℃)-10~40
接触仕様半導体制御方式
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)1200
検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知)
検知範囲160°以上
検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本)
仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。