26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
マットブラック 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格入力(VA)320 使用周囲温度(℃)-10~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上 登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台 最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7 調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ 仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A 種別親器・受信器・3路配線対応形 マットホワイト タイプリンクプラス スイッチ調光:逆位相タイプ 定格電圧320VA 100V AC 定格周波数(Hz)50/60 操作ロータリー式 適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アドバンスタッチLED調光SW2線式
5段階表示のインジケーターで調光をレベルをお知らせ。 逆位相タイプの調光方式で、LEDとの適合性がアップ。
仕様親器3路配線対応形適合LED専用3.2A、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下記照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合] 種別タッチ式・逆位相タイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 回路方式半導体制御方式(トランジスタ) 容量(VA)320 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(逆位相調光用・3チャンネル形)(適合LED専用3.2A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・親器・3路配線対応形)(LED専用)(入/切用・3チャンネル形)(遅れ消灯機能付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)(スイッチスペース付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
取付壁取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
用途内玄関 定格電圧(V)100 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.05 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量1.2A 100V AC 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスとったらリモコン
専用子器(WTA5652、WAT5654)を使えば、2、3箇所での操作が可能です。 LED照明との負荷適合性が向上。LED照明器具の入力電流値で接続台数が算出できます。
定格電圧(V)(受信機)AC100 定格周波数(Hz)50/60 使用電池[発信器]リチウム電池(CR2025)(市販) 照度(Lx)5000以下 使用周囲温度(℃)0~35 チャンネル数3(A・B・C) 電波到達距離(m)10(障害物のない水平見通し空間) 電池寿命約2年(2回操作/日)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED証明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
定格電圧(V)AC100 マットブラック 取付場所 使用場所内玄関 負荷容量1.2A 100V AC 消費電力(W)0.05 開閉100000回 検知方式熱線レベル変化分検知 適合ボックス1コ用スイッチボックス 適合配線:Φ1.6 Φ2.0単線専用 使用周囲温度(℃)-10~40 接触仕様半導体スイッチ方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約2以上(正面検知)、約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知エリア30 分割(上:左右17 本、中:左右13 本) 仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

適合器具LED照明・蛍光灯(インバータ含む)・白熱灯・換気扇連動 定格3A100VAC タイプ屋側壁取付 種類親器・お出迎え点灯形 連続動作時間検知後:約10秒-30分可変形 配線方式3線式/4線式 定格電圧(V)AC100
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ 定格電圧(V)AC100 マットホワイト 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量照明1.2A・換気扇1A 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WTY5411WKアドバンスシリーズタッチLED調光スイッチ 定格電圧(V)DC24、対地:AC100 引張強度(N/mm)ねじなし端子の性能:100 絶縁抵抗(MΩ)(500V絶縁抵抗計)100以上 使用周囲温度(℃)-10~+40 ランプ寿命100000時間 配線長50m以下 配線方式2線無極配線方式 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 使用場所住宅、事務所などの屋内 耐電圧(V/min)1200
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明、換気扉の連動が可能 ほんのり点灯時間(時間)モード対応形 小めうぃと換気扉の便利な機能設定が手元で簡単に操作できます。
用途トイレ 定格電圧(V)AC100 マットグレー 適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用 タイプ屋内・壁取付 使用温度範囲(℃)0~35 消費電力(W)1 検知方式熱戦レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3~1 負荷容量照明1.2A・換気扇1A 連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)