電設用スイッチ :「連用取付枠」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。JISC「大角形連用配線器具の取付枠」に適合する埋込取付形のトランス式音量調整器です。ハイインピーダンス系(100系・70系)スピーカーラインに接続する複数台(合計出力60Wまで)のスピーカー音量を5段階に切替できます。音量調整後もフラットな周波数特性を維持。BGM放送など高品位な業務放送システムにも好適です。
仕様音量レベル:5段階(-∞(OFF)、-18dB、-12dB、-6dB、-0dB)
種別埋込音量調整器
種類ハイインピーダンス スピーカー用
使用温度範囲(℃)-10~40
方式トランス式
接続方式3線式配線/2線式配線両対応
周波数特性100Hz~20kHz±1dB
出力容量(適合)0.5~60(100系システム)/0.2~30(70系システム)
最大入力(W)連続:60
適合電線銅電線Φ0.8~1.6mm
入数(個)1
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。