電設用スイッチ :「LED燈」の検索結果

スイッチとは、電源回路の切り替えを行う装置のこと。オフィスや家庭、施設など、さまざまな場所で、照明や換気扇のオンオフやドアの開閉などを行うために用いられています。スイッチが設置される場所は、一般家庭から特殊環境まで多種多様なため、設置環境に合わせたデザインや機能を持つものが多いです。豊富な種類のスイッチがあるので、使用目的にあったものを選ぶことができます。つまみを動かすことで回路の切り替えを行うタンブラスイッチ、人の動きに反応するセンサスイッチ、照明の明るさを調節する調光スイッチなどが代表的です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ 使用温度範囲(℃)-10~40 適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2 入数(個)1
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-125V 使用温度範囲0℃~35℃ 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式(~5A)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。明るさを重視する広い空間で用いられることが多い。500Wまでの高容量な照明器具に対応します。多灯数の照明やハロゲンランプ、白熱灯の制御に最適です。
仕様●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-300V 使用温度範囲0℃~35℃ 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)5(5000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~500W(1灯100W以下)/5000mAまで 入数(個)1 調光方式正位相制御方式(~5A)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-125V 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式(~2A)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。片切として使用する場合は、スイッチの0-1端子に接続してください。調光器特有の「うねり音」が無く、照明器具の発する音も静穏化でき、多回路の連接接続に起因する「電源干渉」による照明器具のちらつきが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。消費電流の合計が2Aまでの照明器具に対応します。
仕様●調光機能上限設定(明るさ比):光源の安定する最大出力に自動設定●調光機能下限設定(明るさ比):約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能●調光機能可変幅(明るさ比):下限設定値~約95%連続、消灯機能なし 種別ライトコントロール スイッチ単極3路15A-300V 定格電圧AC100V(50Hz、60Hz共用) 定格電流(A)2(2000mA) 漏れ電流(mA)消灯操作時:1以下 負荷容量白熱灯/調光対応LED照明器具:適合5~200W(1灯100Wまで)/2000mAまで 入数(個)1 調光方式逆位相制御方式(~2A)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)