30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形
色黒
極数接地形3P
定格電圧(V)250
ケーブル長(m)5
定格電流(A)30
電線太さ(mm2)VCT5.5
難燃性UL94 V-0
圧着端子R5.5-5×4ヶ付
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。