特価
本日4月8日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス(結線完了確認機能付)Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
ハーネス用ジョイントボックス取付台 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス取付台東芝ライテック
439税込483
1個
4日以内出荷
材質メッキ樹脂
ハーネス用ジョイントボックス保護カバー 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス保護カバー東芝ライテック
839税込923
1個
4日以内出荷
材質ポリカーポネイト樹脂
ハーネス用ジョイントボックス防塵カバー 東芝ライテックハーネス用ジョイントボックス防塵カバー東芝ライテック
849税込934
1袋(10個)
4日以内出荷
材質ABS樹脂
VVF用防塵カバー 明工社VVF用防塵カバー明工社
689税込758
1袋(20個)
5日以内出荷
ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付グリーン結線方式ねじなし端子式
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(黒)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(赤)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(緑)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 5分岐 結線完了表示付(白)明工社
2,698税込2,968
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(黒)明工社
1,498税込1,648
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(赤)明工社
1,498税込1,648
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(緑)明工社
1,498税込1,648
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白) 明工社VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(白)明工社
1,498税込1,648
1個
45日以内出荷
VVFケーブルの分岐に便利な、ねじなしジョイントボックス!特許取得の結線完了表示機能付です。透明な外郭の蓋からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。3分岐・5分岐から配線形態に合わせて選択できます。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。オプションのジョイントボックス用取付台を使用する場合には25mm以上の床下空間が必要です。
定格電圧(V)300定格電流(A)20色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
電工ジョイント ストレート マーベル電工ジョイント ストレートマーベル
7,398税込8,138
1セット(3本)ほか
5日以内出荷
中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)使用用途に合わせた先端金具3種類付属
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フックねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
電工ジョイント スパイラル マーベル電工ジョイント スパイラルマーベル
10,980税込12,078
1セット(5本)
5日以内出荷
業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)極小リードヘッド Φ4.5使用用途に合わせた先端金具3種類
仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッドねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
補助カナグ LK HK カメダデンキ補助カナグ LK HKカメダデンキ
70税込77
1個
翌日出荷
ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス 電源用70A8PPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
ジョイントボックス DMX用15A10P Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス DMX用15A10PPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様DMX1系統・2系統用、15A660V、10P端子台付質量(kg)2.6
抜止形 防水形移動用分岐ボックス プロテクター付 アメリカン電機抜止形 防水形移動用分岐ボックス プロテクター付アメリカン電機
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様15Aサーキットプロテクター×4ヶ付オレンジ規格RoHS対応防水保護等級IP44相当品
引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付 アメリカン電機引掛形 防水形移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付アメリカン電機
67,980税込74,778
1セット
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付オレンジ規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4ヶ防水保護等級IP44相当品
引掛形 移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付 アメリカン電機引掛形 移動用分岐ボックス 30A漏電ブレーカ付アメリカン電機
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
平刃形 移動用分岐ボックス アメリカン電機平刃形 移動用分岐ボックスアメリカン電機
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状平刃形×4ヶNEMA規格NEMA 5-15
引掛形 移動用分岐ボックス アメリカン電機引掛形 移動用分岐ボックスアメリカン電機
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4個
ジョインター 単極4端子 神保電器ジョインター 単極4端子神保電器
239税込263
1個
4日以内出荷
電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-16
ジョインター 2極2端子 神保電器ジョインター 2極2端子神保電器
229税込252
1個
31日以内出荷
電流(A)20電圧(V)300アズワン品番64-9693-03
ジョインター 1P4端子 神保電器ジョインター 1P4端子神保電器
489税込538
1個
4日以内出荷
再用型
電流(A)20電圧(V)300適合端子1.6mm、2.0mmアズワン品番64-9693-21
ジョイントボックス用取付台カバー4分岐用 明工社ジョイントボックス用取付台カバー4分岐用明工社
849税込934
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用 明工社ジョイントボックス用取付台カバー2分岐・VVF用明工社
759税込835
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス用取付台4分岐用(取付ねじ付) 明工社ジョイントボックス用取付台4分岐用(取付ねじ付)明工社
439税込483
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付) 明工社ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付)明工社
359税込395
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス(小) 明工社ジョイントボックス(小)明工社
309税込340
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントボックス