ジョイントボックスとは、分岐するケーブル配線を接合するボックスです。電源ケーブルを2つの照明器具に配線するときなどに使用し、ボックス内で配線を結合するタイプと、ボックス内付属の端子に結合するタイプがあります。端子があるジョイントボックスは、10程度の配線の接続が可能です。配線の心線を出して接続できるタイプが、ハーネスジョイントボックス。このジョイントボックスの高さは20mm程度と薄いため、フリーアクセスのフロアに設置できる特徴があります。ジョイントボックスには接続できる定格電圧と交流・直流の区分があるため、選ぶときに注意が必要です。
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン色半透明
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
  • ハーネス用ジョイントボックス 明工社

    ハーネス用ジョイントボックス

    明工社(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
    用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です仕様結線完了表示付定格電圧(V)125定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    防水ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    材質フェノール色黒
  • ハーネスコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ハーネスコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様VVFケーブル用20A125V極数2極(接地形)結線方式ねじなし端子式
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    インターホンや庭園灯などの電力線・弱電線の引き出しに。
    耐熱性70℃±2℃(3時間)
  • スマート防雨形ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    スマート防雨形ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス 3分岐 結線完了表示付(標準色 青)

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントBOX オーム電機

    ジョイントBOX

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ジョイントボックス ELPA

    ジョイントボックス

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    定格:300V 20A 高容量電源分配用 適合電線:VVF 1.6,2.0,2.6mm
  • フルカラー ジョイント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    定格20A 300V AC結線方式ねじなし端子
  • ハーネスジョイントボックス用防塵カバー Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用防塵カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥879税込¥967
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
  • 電工ジョイント スパイラル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント スパイラル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    業界初スプリングヘッドで曲線もスムーズに入線可能。継ぎ足しでストレートタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。極小リードヘッド Φ4.5。使用用途に合わせた先端金具3種類
    付属品ワイヤーヘッド/スプリングヘッド仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8組数5本線径(mm)Φ4.5
  • アドバンスシリーズ ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    アドバンスシリーズ。専用のジョイントボックスを使えば、「操作ユニット」を配線する作業を大幅に簡素化できます。現場での配線図面と同じ。分岐なしで施工できるので省施工・施工時短につながります。
    用途埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット施工用ジョイントボックス色グリーン定格20A 300V
  • 防水ジョイントBOX マリンテック

    防水ジョイントBOX

    マリンテック
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    ケーブル同士を接続する防水ケース!衝撃や紫外線に強いポリカーボネート製! 防水グランド2ヶ所付き 3P接続端子付き 外径7mm~12mmまでのケーブルに対応 ステンレス製ネジ付き 防水規格:IP68 WPSW型スイッチと同型
    付属品3P接続端子材質PC(ポリカーボネート)ねじ径防水ケーブルグランド:PG13.5材質(パッキング)シリコン製(オレンジ色)適合ケーブル外径(Φmm)7~12防水保護等級IP68
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • ジョイカバー オーム電機[配線パーツ]

    ジョイカバー

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥679税込¥747
    1箱(10個)
    当日出荷
    色半透明
  • 電工ジョイント ストレート MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ジョイント ストレート

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(3本)ほか
    5日以内出荷
    中空壁、天井裏、OAフロアなどの配線作業に最適。継ぎ足しでスパイラルタイプと組み合わせ可能(ネジ径:M5)。使用用途に合わせた先端金具3種類付属
    付属品ワイヤーヘッド/リードヘッド(2個)/フック仕様リードヘッド部引張安全荷重:686N(70kgf)ねじ径M5×P0.8線径(mm)Φ4.0
  • ハーネスジョイントボックス 神保電器

    ハーネスジョイントボックス

    神保電器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    ホワイト(WT)・レッド(RD)・グリーン(GN)・ブルー(BL)の4色展開ハーネスプラグを差し込むと自動的にロックハーネスジョイント部は定格20A
    仕様2P+E定格AC125V 20A適合電線(mm2)VVFΦ1.6~Φ2.0 ,VCT2~5.5
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青) 明工社

    VVF用ねじなしジョイントボックス5分岐結線結線完了表示付(標準色・青)

    明工社(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
    色青定格電圧(V)300定格電流(A)20分岐数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネス用ジョイントボックス 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス

    東芝ライテック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷
    色グレータイプ送り付電源20A-125V
  • VVF用防塵カバー 明工社

    VVF用防塵カバー

    明工社
    ¥629税込¥692
    1袋(20個)
    5日以内出荷
  • ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製色シルバー
  • ジョイント Panasonic(パナソニック)

    ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様20A 300V AC
  • ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付) 明工社

    ジョイントボックス用取付台2分岐・VVF用(取付ねじ付)

    明工社
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスコネクターボデー 明工社

    ハーネスコネクターボデー

    明工社
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MJ2499ハーネスコネクターボデーは、ハーネス接続部を1つのみ設けているので、容量の大きな機器を接続する単独回路など、他の機器を接続させたくない箇所などに最適です。また、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線でき、端子部には透明な確認窓を設けてあります。ケーブル取り外しは、MP7086と同じ、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式です。
    色白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
  • 30A125V 分岐ボックス 20Aブレーカ 確認窓付(15A125V抜け止め接地コンセント2個) 明工社

    30A125V 分岐ボックス 20Aブレーカ 確認窓付(15A125V抜け止め接地コンセント2個)

    明工社
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)30
  • 直線ジョイントカバー L (S0603F) フィスコインターナショナル

    直線ジョイントカバー L (S0603F)

    フィスコインターナショナル
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    34日以内出荷
    絶縁養生と固定を一体化させたことにより、直線での仮接続時の作業効率を大幅に改善!
    用途マジックテープ3点留めにより固定が安定、固定時の締め付けテンションの掛け易さまで考えてカバーとマジックテープの接着部分を調整しています。マジックテープ固定なので剥がして再利用可能、巻き易さを考慮して折れ線も付けております。最大長:450mm±5mm、最大幅:350mm±5mm、最大厚:約2mm(マジックテープ部分)、適応サイズ:200~325D形圧着端子
  • 直線ジョイントカバー M (S0602F) フィスコインターナショナル

    直線ジョイントカバー M (S0602F)

    フィスコインターナショナル
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    34日以内出荷
    絶縁養生と固定を一体化させたことにより、直線での仮接続時の作業効率を大幅に改善!
    用途マジックテープ3点留めにより固定が安定、固定時の締め付けテンションの掛け易さまで考えてカバーとマジックテープの接着部分を調整しています。マジックテープ固定なので剥がして再利用可能、巻き易さを考慮して折れ線も付けております。最大長:350mm±5mm、最大幅:250mm±5mm、最大厚:約2mm(マジックテープ部分)。適応サイズ:38~200D形圧着端子
  • 防水形移動用分岐ボックス アメリカン電機

    防水形移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
    工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形・4ヶ色オレンジ備考30A漏電ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30防塵防水性能IP44適合品
  • 防水形移動用分岐ボックス アメリカン電機

    防水形移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形・8ヶ色オレンジ備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)30入力NEMA L5-30防塵防水性能IP44適合品
  • 補助カナグ LK HK カメダデンキ

    補助カナグ LK HK

    カメダデンキ
    ¥79税込¥87
    1個
    3日以内出荷
  • FPZ/FPRジョイントボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    FPZ/FPRジョイントボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
    用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
  • VVF線用防塵カバー エスコ

    VVF線用防塵カバー

    エスコ
    ¥770税込¥847
    1個(20個)
    翌日出荷
    ポリ塩化ビニル。ハーネスジョイントボックスのVVF差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31・-41・-51用。寸法(mm)21.5×6.5×15.5入数(個)20
  • ジョイントボックス 日動電工

    ジョイントボックス

    日動電工
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルモダンな外観で、種類も豊富に対応 外壁製品のデザイン統一 PF22 サイズについては直接配管が可能 ボックス本体の入線口は広く、通線・結線がしやすい構造 セパレートは取り外しの必要がなく切替式(3連)
  • ジョイントボックス2形(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス2形(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • ハーネス用ジョイントボックス取付台 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス取付台

    東芝ライテック
    ¥449税込¥494
    1個
    47日以内出荷
    材質メッキ樹脂
  • ハーネス用ジョイントボックス保護カバー 東芝ライテック

    ハーネス用ジョイントボックス保護カバー

    東芝ライテック
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリカーポネイト樹脂
ジョイントボックス