配線器具その他関連用品 :「2v用 LED」の検索結果

配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)MMポート用SWHUB(1G)
質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~40 定格消費電力(W)(最大)3.9 定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと) 動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中 適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用 結線方式ねじなし端子(電線差込式)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷