配線器具その他関連用品 :「LED 配線」の検索結果
関連キーワード
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置
定格電圧AC100V~242V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6
入力電流(A)0.1以下
接続台数50台
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
用途分電盤用
定格電圧(V)AC100
設定方式(アドレス)光アドレス設定式
回路数出力回路数:1回路
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
定格消費電力(W)(最大)3.9
定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)
動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中
適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子(電線差込式)
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
配線器具その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。