配線器具その他関連用品 :「CAT5E」の検索結果

配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチパネルです
質量(kg)1 寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm 規格TIA/EIA 568B.2 コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線ストレート
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)0.7 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24) シールドシールド付き RJ-45(24) 結線ストレート
1台
94,980 税込104,478
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)1.6 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48) 結線ストレート
1台
76,980 税込84,678
20日以内出荷

パッチパネルです
質量(kg)1.3 規格TIA/EIA 568B.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4 コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48) シールドシールド付き RJ-45(48) 結線ストレート
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷