配線器具その他関連用品 :「電気 配線器具」の検索結果

配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
関連キーワード
75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
150 税込165
翌日出荷

1個
75 税込83
翌日出荷

1個
200 税込220
当日出荷

1個
315 税込347
当日出荷

用途石膏ボード用 寸法(mm)24.4×39×17.7(D) 適合板厚(mm)7~18 アズワン品番64-2282-49 ねじサイズM4
1セット(2個)
200 税込220
当日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
610 税込671
当日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
105 税込116
翌日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷

仕様1/3口のコンセントにご使用できます。 材質ABS樹脂 サイズ70(W)×60(D)×120(H)mm 取付け方法ねじ、粘着テープ
1個
800 税込880
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
8,690 税込9,559
当日出荷

1個
480 税込528
当日出荷

閉口時は導体に触れない安全設計、4mmドルフィンクリップ
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数は100個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:7.6、B:14.0、S:2.0、C:16.0、D:5.4、E:1.2、W:2.0●材質:PVC●カラー:緑透明 アズワン品番65-2140-71 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

仕様入力-TV端子間電流通過型:最大DC15V・0.5A/AC30V・1A
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

異なるアンテナで受信した電波を1本のケーブルにまとめます。 屋外用(防滴構造) 地上デジタル放送対応
仕様●対応チャンネル:HF、FM-VHF、VHF-UHF●周波数帯域:HF:10~76MHzFM-VHF:76~222MHzVHF-UHF:222~770MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:80×47×72.6(H)mm●適合マスト径:Φ22~38mm アズワン品番65-2255-96
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途EA538PM-41用。 適合【取付台】EA539PM-123 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)126.5×66×28.8
1個
775 税込853
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-70 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ
付属品専用ACアダプター 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×3×50 電源コード(m)1.8 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5 周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224 アズワン品番64-2283-69 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型) 標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/-6(パス)以上
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2256-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

入数は50個入りです。 連結接続式(5P~10P) ケーブルの端末保護に。 RoHS2対応 JIS C 3307準拠
仕様●サイズ(mm):A:9.4、B:14.0、S:2.5、C:16.0、D:7.2、E:1.2、W:2.2●材質:PVC●カラー:青透明 アズワン品番65-2140-72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(幅W×高さH)(mm)325~510×200 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-61
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×150×190 適合パイプ径(Φmm)32以下 アズワン品番64-2283-60
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 寸法(mm)150(W)×580(H)×390~535(L) ポール径(Φmm)38 アズワン品番64-2283-57 適合壁厚(mm)60~300
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

材質スチール 適合パイプ径(Φmm)25~32 アズワン品番64-2283-55
1個
760 税込836
翌日出荷

適合線材(mm)Φ9(光ファイバーケーブル・同軸ケーブル5C相当など)
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
150 税込165
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷