8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

エスコ電波切換器(屋内用)
エコ商品
RoHS対応品 面倒なコネクターの差替えをすることなく2系統のテレビ信号の接続、切替ができます。 逆に接続すれば出力の切換としても使用できます。 切換側入力端子-出力端子間電流通過
仕様●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω●付属品:取付ねじ2本(本体取付済)機能アースねじ1本(本体取付済) アズワン品番65-2256-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

エスコUHFブースター
エコ商品
RoHS対応品 低雑音設計の為、受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。 シールド構造になっているので、電波の漏洩や飛び込み防止に効果があります。
仕様●標準利得:14~18dB●周波数帯域:UHF●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:Φ12×48.6mm アズワン品番65-2256-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:2分配●サイズ:92×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:4分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2256-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

電波の漏洩、飛び込み防止に効果があるダイカストケースを使用したシールド構造 接続端子はニッケルメッキ仕様 高シールド構造3224MHz対応 屋外設置可能 4K、8Kを含めた、全てのテレビに使用できます。 オールチャンネル対応 RoHS対応品 入力端子と出力1端子間電流通過型(最大DC15V、0.8A/AC30V、1A)
仕様●出力側端子:3分配●サイズ:136×42×38.5(H)mm アズワン品番65-2255-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,810 税込6,391
翌日出荷

オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品
グリーン購入法適合 仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷