配線器具その他関連用品 :「電気 配線器具」の検索結果
配線器具とは、電流を取り出す受け口となるコンセント、スイッチ、プレート関連の器具や部品です。プレートはずしキーは、埋め込みスイッチの取り外しなどに使われます。コンセントの保護のためのコンセントカバーは、子どもの危険防止対策としても有効です。そのほか、ケーブルの露出面を保護する電話線チップ、石膏ボード用のはさみ金具など。コンセントを増設する際などに、ビスを石膏ボードに打つとボードがくずれビス止めできないため、はさみ金具を使用してコンセントを固定します。
関連キーワード
材質(本体)ポリカーボネート
色白色
幅(mm)48
長さ(mm)200
高さ(mm)26
質量(kg)0.33
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光範囲連続調光・100-1%・調色
仕様照明接続最大容量(VA):72
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
配線器具その他関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。